Turning Toolholder - A25R-DWLNL08-32

Nr art.: THC16135
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu THC16135
EAN / GTIN 4960664731046
Numer producenta THC16135
Numer L L22410 610
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder A25R-DWLNL08-32

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 12.7 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 13 Degree
HF (GTC - Functional height): 15.3 mm
WF (GTC - Functional width): 17 mm
H (GTC - Shank height): 23 mm
B (GTC - Shank width): 24 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 25 mm
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 32 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
LF (GTC - Functional length): 200 mm
OAL (GTC - Overall length): 200 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 250
HAND (GTC - Cutting direction): L
MIID (GTC - Master insert identification): WNMG080408