Cap pentru scule de strunjit - A25R-DWLNL08-32

Cod articol.: THC16135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol THC16135
EAN / GTIN 4960664731046
Număr producător THC16135
L-Număr L22410 610
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A25R-DWLNL08-32

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 13 Degree
HF (GTC - înălțime funcțională): 15.3 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 17 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 23 mm
B (GTC - lățimea brăzdarului): 24 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 32 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
LF (GTC - lungime funcțională): 200 mm
OAL (GTC - lungime totală): 200 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
MIID (GTC - identificarea insertului Master): WNMG080408