Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A25R-DWLNL08-32
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 13 DegreeHF (GTC - altura funcional): 15.3 mmWF (GTC - Ancho funcional): 17 mmH (GTC - Altura de vástago): 23 mmB (GTC - Ancho de caña): 24 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mmDMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 32 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 DegreeLF (GTC - longitud funcional): 200 mmOAL (GTC - Longitud total): 200 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250 MANO (GTC - dirección de corte): L MIID (GTC - Master Insert Identificación): WNMG080408