{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | PWLNR | |
| Oznaczenie producenta | PWLNR2525M-06 | |
| Długość wysięgu L1 | 23 mm | |
| Wielkość płytki | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 150 mm | |
| Szerokość b2 | 25 mm | |
| Wysokość h1 | 25 mm | |
| rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | THC07804 | |
| EAN / GTIN | 4960664147762 | |
| Numer producenta | THC07804 | |
| Numer L | L22380 92 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |