Drejeværktøjsholder - PWLNR2525M-06

Art.-nr.: THC07804
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Serie PWLNR
Producentbetegnelse PWLNR2525M-06
Længde på udhæng L1 23 mm
Plattestørrelse 6 mm
Produkttype Skærholder
Længde L 150 mm
Bredde b2 25 mm
Højde h1 25 mm
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC07804
EAN/GTIN 4960664147762
Producentnummer THC07804
L-nummer L22380 92
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - PWLNR2525M-06

Egenskab:

GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): -6 Degree
LAMS (GTC - hældningsvinkel): -6 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.76 mm
Indsæt størrelse: 6
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Hovedlængde (venstre): 23
Skafthøjde (H): 25
Skaftbredde (B): 25
B (GTC - skaftbredde): 25 mm
H (GTC - Shankhøjde): 25 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 25 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 32 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 150
LF (GTC - funktionel længde): 150 mm
OAL (GTC - samlet længde): 150 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2525
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): WNMG060408

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven