Držák soustružnických nástrojů - PWLNR2525M-06

Artiklové číslo: THC07804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada PWLNR
Označení výrobce PWLNR2525M-06
Nepodepřená délka L1 23 mm
Velikost destiček 6 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 150 mm
Šířka b2 25 mm
Výška h1 25 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC07804
EAN / GTIN 4960664147762
Číslo výrobce THC07804
L-číslo L22380 92
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - PWLNR2525M-06

Charakteristika:

GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): -6 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): -6 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
Vložte velikost: 6
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Délka hlavy (levá): 23
Výška stopky (H): 25
Šířka dříku (B): 25
B (GTC - šířka křídla): 25 mm
H (GTC - výška křídla): 25 mm
HF (GTC - funkční výška): 25 mm
WF (GTC - funkční šířka): 32 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
Celková délka (LF/OAL): 150
LF (GTC - funkční délka): 150 mm
OAL (GTC - celková délka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2525
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
MIID (GTC - identifikace Master Insert): WNMG060408