{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Türfutter-Richtzwinge TFM-2K | |
| Kolor | szare; czerwony; czarny | |
| Wersja | wersja gładka | |
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Zasięg maks. | 70 mm | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 35 mm | |
| Materiał ramion napinających | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Kształt powierzchni mocowania | kształt okrągły | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Kształt kabłąka | Kształt U | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | TFM-2K | |
| EAN / GTIN | 4008158040714 | |
| Numer producenta | TFM-2K | |
| Numer L | L80030 343 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |