{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Türfutter-Richtzwinge TFM-2K | |
| Barva | šedá; červená; Černá | |
| Provedení | hladké | |
| Materiál ochranný kryt | plast | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Typ svěrky | šroubová svěrka | |
| Vyložení max. | 70 mm | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. | 35 mm | |
| Materiál napínacích ramen | plast | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| Vhodné pro | dřevo | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Tvar upínací plochy | kulatá | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Tvar třmenu | Tvar U | |
| Počet | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | TFM-2K | |
| EAN / GTIN | 4008158040714 | |
| Číslo výrobce | TFM-2K | |
| L-číslo | L80030 343 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |