{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Türfutter-Richtzwinge TFM-2K | |
| Farbe | grau; rot; schwarz | |
| Ausführung | glatt | |
| Material Schutzkappe | Kunststoff | |
| Produktart | Zwingen | |
| Typ Zwinge | Schraubzwinge | |
| Ausladung max. | 70 mm | |
| Spannweite min. | 0 mm | |
| Spannweite max. | 35 mm | |
| Material Spannarme | Kunststoff | |
| Material Gleitschiene | Stahl | |
| Gewinde Spindel | Trapezgewinde | |
| Bedienungsart | Zweihändig | |
| Geeignet für | Holz | |
| mit Druckplatte | ja | |
| Form Spannfläche | rund | |
| Spannflächen mit Schutzkappe | ja | |
| Form Bügel | U-Form | |
| Anzahl | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | TFM-2K | |
| EAN / GTIN | 4008158040714 | |
| Herstellernummer | TFM-2K | |
| L-Nummer | L80030 343 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |