SC Drill 14.00 3xD HA - KDA1400X03S140N

Nr art.: TDJ00111
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TDJ00111
EAN / GTIN 4960664952144
Numer producenta TDJ00111
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

SC Drill 14.00 3xD HA KDA1400X03S140N

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
CCFMS (GTC - Connection code form at machine side): 1
Number of flutes: 2
NOF (GTC - Flute count): 2
PL (GTC - Point length): 2.5 mm
DC (GTC - Cutting diameter minimum): 14 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 14 mm
FHA (GTC - Flute helix angle): 30 Degree
LU (GTC - Usable length): 39 mm
Shank length (LS): 45
LS (GTC - Shank length): 45 mm
LCF (GTC - Length chip flute): 60 mm
OHX (GTC - Protruding length): 62 mm
Total length (OAL): 107
OAL (GTC - Overall length): 107 mm
Point angle (SIG): 140
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 140
SIG (GTC - Point angle 1st step): 140 Degree
Shank diameter (DCON): 14,00
Drilling depth (Rdd): 3xD
Flute length (LCF): 60,0
COATING (GTC - Coating): AlCr PVD
Coating: Coated
BMC (GTC - Body material code): H
TCDCON (GTC - ISO-tolerance class connection bore diameter machine side): h6
Internal coolant: No
Diameter (DC): ø14,00
FHH (GTC - Flute helix hand): R
HAND (GTC - Cutting direction): R
Tool material: Solid carbide
CCTMS (GTC - Connection code type machine side): ZYL