Vrták SC 14,00 3xD HA - KDA1400X03S140N

Artiklové číslo: TDJ00111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TDJ00111
EAN / GTIN 4960664952144
Číslo výrobce TDJ00111
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vrták SC 14,00 3xD HA - KDA1400X03S140N

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
CCFMS (GTC - formulář kódu připojení na straně stroje): 1
Počet příčné flétny: 2
NOF (GTC - Počet flétny): 2
PL (GTC - Délka bodu): 2.5 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 14 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 14 mm
FHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 Degree
LU (GTC - použitelná délka): 39 mm
Délka dříku (LS): 45
LS (GTC - Délka boku): 45 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 60 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 62 mm
Celková délka (OAL): 107
OAL (GTC - celková délka): 107 mm
Úhel bodu (SIG): 140
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 140
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
Průměr dříku (DCON): 14,00
Hloubka vrtání (RDD): 3xD
Délka flétny (LCF): 60,0
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): AlCr PVD
Povlakování: Coated
BMC (GTC - kód materiálu těla): H
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø14,00
FHH (GTC - Flute Helix Hand): R
RUKA (GTC - směr řezání): R
Materiál nástroje: Solid carbide
CCTMS (GTC - Typ spojovacího kódu na straně stroje): ZYL