Taladro SC 14,00 3xD HA - KDA1400X03S140N

Número de artículo: TDJ00111
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TDJ00111
EAN / GTIN 4960664952144
Número del fabricante TDJ00111
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro SC 14,00 3xD HA - KDA1400X03S140N

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
CCFMS (GTC - Formulario de código de conexión en el lado de la máquina): 1
Número de flautas: 2
NOF (GTC - Conteo de flautas): 2
PL (GTC - longitud del punto): 2.5 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 14 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 14 mm
FHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 Degree
LU (GTC - longitud utilizable): 39 mm
Longitud de caña (LS): 45
LS (GTC - Longitud de caña): 45 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 60 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 62 mm
Longitud total (OAL): 107
OAL (GTC - Longitud total): 107 mm
Ángulo de punto (SIG): 140
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 140
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Diámetro de vástago (DCON): 14,00
Profundidad de perforación (RDD): 3xD
Longitud de la flauta (LCF): 60,0
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): AlCr PVD
Recubrimiento: Coated
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): H
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø14,00
FHH (GTC - Flauta Hélice Mano): R
MANO (GTC - dirección de corte): R
Material de corte: Solid carbide
CCTMS (GTC - código de conexión tipo lado de la máquina): ZYL