• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

PCD Turning Insert - VBMT110304 KPD001

Nr art.: TBR05603
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TBR05603
EAN / GTIN 4960664399345
Numer producenta TBR05603
Numer L L22130 402
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

PCD Turning Insert VBMT110304 KPD001

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 2.4 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
Corner radius (RE): 4
AN (GTC - Clearance angle major): 5 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length): 11.088 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 35 Degree
Size: 1103
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): A
Grade: KPD001
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N
Description: VBMT