Inserto de torneado PCD - VBMT110304 KPD001

Número de artículo: TBR05603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TBR05603
EAN / GTIN 4960664399345
Número del fabricante TBR05603
Número L L22130 402
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado PCD - VBMT110304 KPD001

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 2.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
Radio de esquina (RE): 4
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.35 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 11.088 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 35 Degree
Tamaño: 1103
TCE (GTC - código de punta de corte): A
Categoría: KPD001
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: VBMT