• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

PCD soustružnická vložka - VBMT110304 KPD001

Artiklové číslo: TBR05603

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TBR05603
EAN / GTIN 4960664399345
Číslo výrobce TBR05603
L-číslo L22130 402
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • PCD soustružnická vložka - VBMT110304 KPD001

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 2.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
Poloměr rohu (RE): 4
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 5 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 11.088 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Velikost: 1103
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): A
Stupeň: KPD001
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: VBMT

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku