PW3 Hi-Vis Cotton Comfort T-Shirt S/S Yellow/Black M

Nr art.: T181YBRM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 55 %
Zawartość włókien, Poliester 45 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Seria PW3
Oznaczenie producenta Cotton Comfort T-Shirt; PW3 Warnschutz Cotton Comfort T-Shirt
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Żółty; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 175 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu T-shirty
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza; Ochrona przed promieniowaniem UV
Kształt daleko
Liczba kieszeni 1 szt.
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości Standard UV; Szybkoschnące; Z regulacją temperatury; oddychająca
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu T181YBRM
EAN / GTIN 5036108287932
Numer producenta T181YBRM
Numer L L01840 1230
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Constructed using premium HiVisTex Pro tape, this Cotton Comfort t-shirt offers excellent freedom of movement due to its segmented tape design. Lightweight, stylish and breathable, this t-shirt is the perfect choice.

Cecha szcz.:

  • Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
  • High cotton content for superior comfort
  • Lightweight flexible HiVisTex Pro segmented reflective tape for increased visibility
  • 1 pocket for secure storage
  • Side vents for added comfort
  • Crew neck
  • Designed with a comfort fit
  • Heat applied segmented reflective tape for added visibility
  • New colours
  • Complies with EN ISO 20471 standard
  • Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
  • Complies with RIS 3279-TOM for rail industry (orange only)
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiał:

Shell fabric: 55% Cotton, 45% Polyester, Knit
Shell composition: 55% Cotton, 45% Polyester, Knit
Shell weight gm: 175
Shell weight oz: 5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 50 washes

Z tej samej serii "PW3" Zobacz wszystkie