Leather Hood Tan

Nr art.: SW33TAR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Skóra 100 %
Zakres zastosowania Maski do spawania
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Brązowy
Skład tkaniny Skóra
Metoda mycia Nie prać
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kaptur
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Norma EN ISO 11611
Właściwości Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM)
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SW33TAR
EAN / GTIN 5036108287710
Numer producenta SW33TAR
Numer L L01840 111499
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Providing vital protection for the head and neck area this premium quality hood is made of split cowhide leather. The strong material is suitable for the toughest welding jobs.

Cecha szcz.:

  • Class 2 welding protection
  • Designed with a comfort fit
  • CE certified
  • Designed to be worn in a tough work environment
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiał:

Shell fabric: Split Cowhide Leather, thickness 1.3 mm
Shell composition: Split Cowhide Leather, thickness 1.3 mm
Washing: Do not wash; Do not bleach; Do not tumble dry; Do not iron; Do not dry clean;