Læder Hætte Tan R

Art.-nr.: SW33TAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, Læder 100 %
Brugsområde svejserbeskyttelse
International størrelse onesize
Farve brun
Tekstilsammensætning Læder
Vaskeproces må ikke vaskes
tørring ingen tørring i tørretumbler
strygning må ikke stryges
blegning må ikke bleges
kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype hætte
Materiale højdensitetspolyethylen (HDPE)
Genanvendelse flergangsbrug
Standard EN ISO 11611
Egenskaber beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM)
Køn Unisex
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SW33TAR
EAN/GTIN 5036108287710
Producentnummer SW33TAR
L-nummer L01840 111499
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Giver vital beskyttelse for hoved og halsområde. Fremstillet i oksespaltlæder. Velegnet til de hårdeste svejseopgaver.

Egenskab:

  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Designet for komfort
  • CE Certificeret
  • Designet for brug i krævende miljø
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiale:

Yderstof: Oksespalt, tykkelse 1.3 mm
Skalens sammensætning: Oksespalt, tykkelse 1.3 mm
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;