Lederen Capuchon Tan R

Artikelnummer: SW33TAR
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandeel textiel, Leder 100 %
Toepassingsgebied lassersbescherming
Internationale maat onesize
Kleur bruin
Materiaalsamenstelling Leder
Wasprocedure niet wasbaar
Drogen niet in droogtrommel drogen
Strijken niet strijken
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemisch reinigen
Producttype kap
Materiaal zeer dicht polyethyleen (HDPE)
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Norm EN ISO 11611
Eigenschappen bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM)
Geslacht Unisex
Beschermingscategorie III

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SW33TAR
EAN/GTIN 5036108287710
Nummer fabrikant SW33TAR
L-nummer L01840 111499
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Biedt vitale bescherming van het hoofd en het nekgebied. Deze premium kwaliteit capuchon is gemaakt van split runderleder.

Kenmerk:

  • Klasse 2 lasbescherming
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiaal:

Shell-stof: Runder split leder, 1,3 mm dik
Shell samenstelling: Runder split leder, 1,3 mm dik
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;