{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kompensacja wysokości S | 20 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociski poziome szybkomocujące | |
| Maks. zakres mocowania D3 max | 35 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 1,1 kN | |
| Automatyczna kompensacja wysokości | tak | |
| Materiał | stal; z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | STC-HH20 | |
| EAN / GTIN | 4008158036212 | |
| Numer producenta | STC-HH20 | |
| Numer L | L80030 202 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |