Menghină orizontală cu placă de bază orizontală STC-HH /35

Cod articol.: STC-HH20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Egalizarea înălţimii 20 mm
Tip produs Menghină orizontală
Interval de prindere max. 35 mm
Forță de strângere max. 1,1 kN
Compensare automată a înălţimii ja
Material oțel; plastic

Identificare și clasificare

Cod articol STC-HH20
EAN / GTIN 4008158036212
Număr producător STC-HH20
L-Număr L80030 202
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Pârghia este orizontală în poziția de strângere
  • Reglarea automată, infinit variabilă a înălțimii de strângere până la 35 mm cu o forță de strângere aproape constantă - fără schimbarea manuală a poziției șurubului de presiune
  • Forța de strângere reglabilă până la 2.500 N, în funcție de setarea șurubului de reglare în articulație
  • Plăci de oțel robust, temperat, pentru o durată de viață lungă
  • Modelul de găuri al plăcii de bază este potrivit pentru milimetri și inci
  • Mâner din plastic de înaltă calitate, rezistent la ulei, cu 2 componente

Caracteristică:

  • Reglare automată: 13 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese din tablă din oțel călit, placate cu nichel
    • Ax din oțel, galvanizat
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Capace de protecție din plastic
  • Forță de strângere: 2500 N
  • Anvergură aripă: 35 mm

Avantaj:

Poate fi utilizat rapid – de la prima și după o schimbare a piesei de prelucrat
  • Clemele de eliberare rapidă BESSEY STC se adaptează la diferite piese de prelucrat groase – fără reglarea manuală a șurubului sub presiune, cu aproape aceeași forță de prindere:
  • În funcție de gama de frecvențe automate
Necompromițător de versatil
  • O dimensiune a versiunii rapide BESSEY înlocuiește mai multe dimensiuni competitive:
  • Datorită gamei de prindere extrem de mari, datorită mecanicii brevetate
Puternic și blând
  • Chiar și piesele de prelucrat delicate, cu suprafețe furniruite sau vopsite, pot fi prinse ușor:
  • Prin placa de presiune mobilă cu capac de protecție detașabil
  • Prin reglarea forței de strângere prin șurubul de reglare din articulaţie

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Fixați rapid cu reglare automată a gamei

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat