Horisontal knækspænde med åben arm og horisontal bundplade STC-HH /35

Art.-nr.: STC-HH20
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Vandretspændere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer STC-HH20
EAN/GTIN 4008158036212
Producentnummer STC-HH20
L-nummer L80030 202
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I fastspændt position er håndtaget vandret
  • Automatisk og trinløs indstilling af spændingshøjden op til 35 mm ved uændret spændkraft - uden at skulle foretage manuelle ændringer af trykskruernes position
  • Spændkraften er variabel op til 2.500 N afhængigt af indstillingen af indstillingsskruen i det udkragede led
  • Robuste, hærdede metalplader for lang levetid
  • Hulmønsteret på bundpladen er designet til at lette hurtig og sikker spændingsopsætning til metrisk og imperial
  • Oliebestandigt to-komponent plasthåndtag af høj kvalitet

Egenskab:

  • Automatisk justering: 20 mm
  • Materiale / overflade:
    • Pladedele af hærdet stål, forniklet
    • Stålspindel, galvaniseret
    • Håndtag lavet af 2-komponent plast
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Spændekraft: 1100 N
  • Vingefang: 35 mm

Fordel:

Kan anvendes hurtigt - fra første gang og efter emneskift
  • BESSEY STC hurtigudløserklemmer tilpasser sig forskellige tykke emner - uden manuel indstilling af trykskruen, med næsten samme spændekraft:
  • Med automatisk spændviddeområde
Kompromisløs alsidig
  • En størrelse af BESSEY quick release erstatter flere konkurrencedygtige størrelser:
  • Takket være et ekstremt stort spændeområde takket være patenteret mekanik
Kraftfuld og blid
  • Selv sarte emner med f.eks. finerede eller malede overflader kan spændes forsigtigt:
  • Gennem flytbar trykplade med aftagelig beskyttelseshætte
  • Ved spændekraftregulering via justeringsskrue i leddet

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Hurtig fiksering med selvindstillende spændevidde

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

Egnede produkter