BizTex Microporous Coverall Type 3/4/5/6 Yellow XL

Nr art.: ST70YERXL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta BizTex Micro Plus
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor żółty
Skład tkaniny Polipropylen
Gęstość tkaniny 82 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 3 – nieprzepuszczający cieczy EN 14605; TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe XL
Typ Typ 3; Typ 4; Typ 5; Typ 6
Metoda mycia Nie prać
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Kaptur; Pętelki na kciuk; antystatyczny
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ST70YERXL
EAN / GTIN 5036108252312
Numer producenta ST70YERXL
Numer L L01840 111484
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This coverall offers exceptional mechanical strength, liquid and particulate protection. The durable microporous polypropylene laminate provides an excellent barrier to chemical spray and infective agents. The fabric’s physical strength and flexibility ensures protection and comfort even in the harshest environments.

Cecha szcz.:

  • Excellent liquid and particulate barrier protection
  • Taped seams to provide additional protection
  • Double storm flap to protect against the elements
  • Thumb loop
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • Ergonomically shaped hood for a perfect fit
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • This product is sold in singles
  • Two-way zip for quick and easy access

Norma:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Materiał:

Shell fabric: BizTex Micro Plus
Shell composition: BizTex™ Micro Plus
Shell weight gm: 82
Shell weight oz: 2.5
Washing: Do not wash; Do not bleach; Do not tumble dry; Do not iron; Do not dry clean;