Kombinéza BizTex Microporous typ 3/4/5/6 žlutá XL

Artiklové číslo: ST70YERXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce BizTex Micro Plus
Obal Karton
Směrnice/označování Značka CE
Barva žlutá
Složení tkaniny Polypropylen
Hustota tkaniny 82 g/m2
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 3 – kapalinotěsný EN 14605; TYP 4- odolný proti nástřiku EN 14605; TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost XL
Typ Typ 3; Typ 4; Typ 5; Typ 6
Proces mytí Nelze prát
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Vlastnosti Kapuce; Smyčka pro palec; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ST70YERXL
EAN / GTIN 5036108252312
Číslo výrobce ST70YERXL
L-číslo L01840 111484
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato kombinéza nabízí vynikající mechanickou pevnost a ochranu proti částicím a kapalinám. Odolný mikroporézní polypropylenový laminát poskytuje vynikající ochranu před postřikem chemikáliemi a infekčními látkami. Flexibilita tkaniny zaručuje ochranu a pohodlí i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Charakteristika:

  • Vynikající ochrana před kapalinami a částicemi
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Smyčka na palec
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní balení
  • Tento produkt se prodává po kusech
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření

Norma:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Materiál:

Skořepinová tkanina: BizTex Micro Plus
Složení skořepiny: BizTex™ Micro Plus
Hmotnost skořepiny gm: 82
Hmotnost skořepiny oz: 2.5
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;