Combinezon BizTex Microporous Tip 3/4/5/6 Yellow XL R

Cod articol.: ST70YERXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului BizTex Micro Plus
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea galben
Componentele ţesăturii Polipropilenă
Densitatea ţesăturii 82 g/m2
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 3- Impermeabil la lichide EN 14605; TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale XL
Tip Tip 3; Tip 4; Tip 5; Tip 6
Procesul de spălare Nu este lavabilă
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Caracteristici Bucle elastice pentru degetul mare; Glugă; antistatic
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol ST70YERXL
EAN / GTIN 5036108252312
Număr producător ST70YERXL
L-Număr L01840 111484
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest combinezon oferă o rezistență mecanică excepțională, protecție împotriva lichidelor și particulelor. Laminatul de polipropilenă microporoasă durabilă oferă o barieră excelentă împotriva spray-urilor chimice și a agenților infecțioși. Rezistența fizică și flexibilitatea țesăturii asigură protecție și confort chiar și în cele mai dure medii.

Caracteristică:

  • Protecție excelentă împotriva barierelor de lichide și particule
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Brida pentru degetul mare
  • Mansete elastice
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Acest produs este vândut individual
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor

Standard:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Material:

Material ţesătură: BizTex™ Micro Plus
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Micro Plus
Greutatea ţesăturii gm: 82
Greutatea ţesăturii oz: 2.5
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;