Telescopic drywall support ST 2900

Nr art.: ST290
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
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
Część opisana Powierzchnia podstawy
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał stojaka podłogowego stal
Pochylenie regulowane 45 stopni
Właściwości W wykonaniu antypoślizgowym
Min. zakres regulacji wysokości 1 600 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 2 900 mm
Rodzaj produktu Podpórki
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości tak
Wysokość użytkowa 2 900 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ST290
EAN / GTIN 4008158031583
Numer producenta ST290
Numer L L80030 313
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Resilient up to a maximum of 150 kg when the telescopic rod is fully retracted
  • Stable construction due to special steel pipes and anti-slip PVC contact surfaces (8,5 x 6,5 cm)
  • Application also on slopes due to continuously swivelable contact surfaces of -45° to +45°
  • Easy, safe handling due to a telescoping and locking inner pipe as well as an outer pipe that can be turned by the foam grip
  • GS-certified for quality and safety

Cecha szcz.:

  • Load limit at max. Pull-out length: 50 kg
  • Load limit at min. Pull-out length: 150 kg
  • Material / surface:
    • Upper and lower part made of reinforced PA6 plastic
    • Steel tube, coated
    • Lever made of reinforced PA6 plastic
    • Plastic protective caps
  • Travel: 1600-2900 mm

Zaleta:

Secure hold
  • Resilient and anti-slip, the support guarantees secure holding, even on sensitive surfaces:
    • due to special steel pipes ensures a max load of 150 kg can be applied (dependent upon the size of support and length applied)
      • due to additional locking of the release button
        • due to rubber PVC contact surfaces top and bottom
        Easy to handle
        • The support can be used quickly:
          • due to the fixing in just two steps: The rough pre-setting is carried out using the telescoping and quickly locking inner pipe

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Shell construction
  • DIY
  • Staircase construction
  • Dry construction
  • Carpentry and woodwork
  • Fixes and supports during dry construction
  • Single-worker assembly

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Read and observe the operating instructions.
    • The specified load limits must not be exceeded.
    • You may only use the telescopic drywall support on level and clean surfaces.
    • You must not apply lateral loads to the telescopic drywall support.
    • The telescopic drywall support may only be tensioned by hand without additional aids.
    • You may only use original spare parts.
    • Protect yourself with safety goggles and a safety helmet.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean and oil the spindle regularly