Plafon și suport de asamblare ST 2900

Cod articol.: ST290
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Suprafață de rezemare
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Material Plastic
Materialul suportului pe sol oțel
Înclinare reglabilă 45 grad
Caracteristici Antiderapant
Interval de reglare a înălțimii min. 1.600 mm
Interval de reglare a înălțimii max. 2.900 mm
Tip produs Stâlpi
Capacitate portantă max. 150 kg
Reglabil pe înălţime ja
Înălţimea utilă 2.900 mm
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol ST290
EAN / GTIN 4008158031583
Număr producător ST290
L-Număr L80030 313
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Poate fi încărcat până la un maxim de 150 kg atunci când tija telescopică este complet retrasă
  • Construcție robustă datorită tuburilor speciale din oțel și suprafețelor de contact din PVC antiderapante (8,5 x 6,5 cm)
  • Poate fi utilizat și pe pante datorită suprafețelor de contact reglabile continuu de la -45° la +45°
  • Manipulare ușoară și sigură datorită unui tub interior telescopic și blocabil și a unui tub exterior care poate fi rotit printr-un mâner din spumă
  • Certificat GS pentru calitate și siguranță

Caracteristică:

  • Limita de sarcină la max Lungime de tragere: 50 kg
  • Limita de încărcare la min Lungime de tragere: 150 kg
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Tub din oțel, acoperit
    • Manetă din plastic ranforsat PA6
    • Capace de protecție din plastic
  • Călătorie: 1600-2900 mm

Avantaj:

În siguranță în mâner
  • Pentru condiții grele și anti-alunecare, suportul garantează o fixare sigură, chiar și pe suprafețe sensibile:
  • Datorită tuburilor speciale din oțel pentru o capacitate portantă de până la 150 kg - în funcție de dimensiunea coloanei și lungimea de extensie
  • Prin blocarea suplimentară a butonului de eliberare
  • Prin suprafețele de contact din PVC cauciucat în partea de sus și de jos.
Ușor de utilizat
  • Suportul – numit și bara de încărcare – poate ajunge rapid la utilizare:
  • Prin fixarea în doar două etape: Presetarea brută se face cu ajutorul tubului interior telescopic și cu blocare rapidă

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Construcția scărilor
  • Construcție gips-carton
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Fixează și susține în construcția de gips-carton
  • Montaje pentru un singur om

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare.
    • Limitele de sarcină specificate nu trebuie depășite.
    • Trebuie să utilizați suportul pentru tavan și suporturile de montare numai pe suprafețe plane și curate.
    • Nu trebuie să încărcați suportul de plafon și suporturile de montare lateral.
    • Suportul pentru tavan și suportul de montare trebuie tensionate manual fără material auxiliar suplimentar.
    • Puteți utiliza numai piese de schimb originale BESSEY.
    • Protejați-vă cu un ochelari de protecţie și o cască de montare.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat