{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Plocha na postavení | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Materiál | Plast | |
| Materiál podlahový stojan | ocel | |
| Sklon nastavitelný | 45 stupeň | |
| Vlastnosti | Protiskluzový | |
| Rozsah nastavení výšky min. | 1 600 mm | |
| Rozsah nastavení výšky max. | 2 900 mm | |
| Druh produktu | Stojky | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Užitná výška | 2 900 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | ST290 | |
| EAN / GTIN | 4008158031583 | |
| Číslo výrobce | ST290 | |
| L-číslo | L80030 313 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |