Butchers Apron Navy/White

Nr art.: S839NWR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Część opisana Streifen
Kolor niebieskie; białe
Skład tkaniny Bawełna
Gęstość tkaniny 280 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Perchloroetylen
Rodzaj produktu Fartuchy
Zapięcie na karku Taśmy
Zapięcie na plecach Taśmy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S839NWR
EAN / GTIN 5036108021161
Numer producenta S839NWR
Numer L L01840 111239
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Professional and stylish this classic apron is made with durable cotton fabric. The handy adjustable neck tie adds to the versatility of this classic style. 69cm x 95cm.

Cecha szcz.:

  • Made from 100% cotton fabric for added comfort and breathability
  • Adjustable straps for a secure fit
  • Anti-tangle ties for secure fastening

Materiał:

Shell fabric: Kingsmill Cotton: 100% Cotton
Shell composition: 100% Cotton
Shell description: Kingsmill™ Cotton is fully pre shrunk and has excellent dye retention properties. The long staple fibres used in the construction process provide strength, pilling resistance and a quality finish.
Shell weight gm: 280
Shell weight oz: 8
Washing: Max wash temp 60°C, normal process; Do not bleach; Do not tumble dry; Iron max 150°C; Professional dry clean, Tetrachloroethene, normal process;