{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, blanc | Blanc pur | |
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, coton | 100 % | |
| Température, lavage normal | 60 °C | |
| Pièce décrite | Streifen | |
| Couleur | bleu; blanc | |
| Composition du tissu | coton | |
| Densité du tissu | 280 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Séchage | ne pas passer au sèche-linge | |
| Repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | perchloréthylène | |
| Type de produit | tabliers | |
| Fermeture dans le cou | rubans | |
| Fermeture dans le dos | rubans |
| Référence article | S839NWR | |
| EAN / GTIN | 5036108021161 | |
| Réf. fabricant | S839NWR | |
| Article hors catalogue | L01840 111239 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |