Sort Butchers Navy/White R

Cod articol.: S839NWR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Partea descrisă Streifen
Culoarea albastru; alb
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 280 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Moderat fierbinte (<150°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Percloroetilenă
Tip produs Șorţuri
Închidere gât Benzi
Închidere spate Benzi

Identificare și clasificare

Cod articol S839NWR
EAN / GTIN 5036108021161
Număr producător S839NWR
L-Număr L01840 111239
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Produs stilat, confectionat din bumbac. Caracteristici: bretea ajustabila.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Benzi ajustabile
  • Legături anti-încurcare pentru o fixare sigură

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;