Flexatex Chem Jacket Forest Nights XL

Nr art.: S651FNRXL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Zielony Zielony oliwkowy
Seria Flexatex Chem
Oznaczenie producenta Flexatex Chem Jacket
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Zielony
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed deszczem
Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na klapkę Z przodu
Funkcja zamka błyskawicznego W jeden sposób
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na klapkę
Zapięcie Przycisk; Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S651FNRXL
EAN / GTIN 5036108471553
Numer producenta S651FNRXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The Flexatex™ Chem Jacket is completely waterproof, treated with an antifungal agent and resistant to 10% sodium hydroxide.
  • It is fully certified according to the EN 13034 chemical standard.
  • The material is extremely durable and has exceptional tear and tensile strength.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with welded seams to prevent water ingress
  • Resistant to chemicals
  • Durable and stretchy with a dirt-repellent finish
  • Adjustable cuffs for a secure fit
  • Inner elastic cuff
  • Double wind protection flap as protection against the elements
  • Concealed button and zip fastening
  • Drawstring hood and hem for a secure and comfortable fit
  • CE-certified
  • 2 spacious pockets
  • Sales packaging as a presentation aid
  • Durable, breathable, windproof and water-repellent material
  • Extremely water-repellent, PFAS-free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads up and rolls off the fabric surface
  • New model