{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Zelená | Olivová zelená | |
| Řada | Flexatex Chem | |
| Označení výrobce | Flexatex Chem Jacket | |
| Obal | Karton | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Zelená | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti dešti | |
| Počet kapes, Kapsička s klopou | 2 ks | |
| Položka, Kapsička s klopou | Vpředu | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Kapsička s klopou | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | S651FNRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108471553 | |
| Číslo výrobce | S651FNRXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |