{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, verde | Verde oliva | |
| Serie | Flexatex Chem | |
| Denominación del fabricante | Flexatex Chem Jacket | |
| Embalaje | Cartón | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | verde | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos; Protección contra la lluvia | |
| Número bolsillos, Bolsillo con solapa | 2 ud. | |
| Posición, Bolsillo con solapa | Delante | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Capucha desmontable | sí | |
| Talla internacional, Unisex | XL | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo con solapa | |
| Cierre | Botón pulsador; Cremallera | |
| Capucha | sí | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Puños ajustables; cortavientos; repelente al agua; transpirable | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | S651FNRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108471553 | |
| Número del fabricante | S651FNRXL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |