Hi-Vis Contrast Bodywarmer Yellow/Navy M

Nr art.: S267YNRM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Seria S267
Oznaczenie producenta Warnschutz Kontrast Winterweste
Kolor niebieskie; żółty
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 190 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem; Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy 1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 1 szt.
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Rodzaj produktu Kamizelka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości odblaskowy; podszewka; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S267YNRM
EAN / GTIN 5036108218677
Numer producenta S267YNRM
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

A classic bodywarmer in a comtemporary two-tone colour. Multi-function pockets including smart phone pocket provide plenty of storage whilst additional wadding keeps the wearer warm.

Cecha szcz.:

  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Lined for added warmth and comfort
  • Internal chest pocket
  • Zipped pockets
  • Dual ID holder allows use of both portrait and landscape ID card display
  • Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
  • Reflective tape for increased visibility
  • Phone pocket
  • 6 pockets for ample storage
  • Radio loop for easy clipping of a radio
  • CE certified
  • Available in sizes up to 3XL
  • New colour
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2

Materiał:

Shell fabric: 300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated
Shell composition: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated
Lining fabric: 100% Polyester
Lining composition: 100% Polyester
Filling fabric: 100% Polyester
Filling composition: 100% Polyester
Shell weight gm: 190
Shell weight oz: 5.5
Lining weight gm: 60
Lining weight oz: 2
Filling weight gm: 160
Filling weight oz: 5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 50 washes