{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Seria | S267 | |
| Oznaczenie producenta | Warnschutz Kontrast Winterweste | |
| Kolor | niebieskie; żółty | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 190 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | L | |
| Rodzaj produktu | Kamizelka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | odblaskowy; podszewka; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | S267YNRL | |
| EAN / GTIN | 5036108218660 | |
| Numer producenta | S267YNRL | |
| Numer L | L01840 109926 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |