Chaleco de calor de alta visibilidad Contrast Yellow/Navy M R

Número de artículo: S267YNRM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie S267
Denominación del fabricante Warnschutz Kontrast Winterweste
Color azul; amarillo
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 190 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de aplicación Protección contra el frío; Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaleco
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil
Cierre Cremallera
Características forrado; reflectante; repelente al agua
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo S267YNRM
EAN / GTIN 5036108218677
Número del fabricante S267YNRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Un chaleco de calor clásico en una moderna versión bicolor. Los bolsillos multi-función, incluyendo uno para el smartphone, proporcionan un amplio espacio mientras que el relleno mantiene caliente al usuario.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Con forro para calidez y confort mayores
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Bolsillos con cremalleras
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Bolsillo para el móvil
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado CE
  • Disponible en tallas hasta la 3XL
  • Nuevo color
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados