1000 v insulated tools, set of 17 pieces

Nr art.: S.401AVSE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Opakowanie Plastikowa obudowa
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Pomarańczowy; czarny
Liczba narzędzi 17
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 345 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.401AVSE
EAN / GTIN 3148510589084
Numer producenta S.401AVSE
Numer L L60130 2741
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Insulation with safety colour code

Cecha szcz.:

  • H[mm]: 65
  • L[mm]: 345
  • D[mm]: 280
  • [kg]: 3.4

W dostawie:

  • Socket spanners 1/2″ twelve-sided: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Screwdriver sets 1/2″: 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
  • Switch ratchet: S.151AVSE
  • T-handle: S.121AVSE
  • Extension: S.210AVSE