Stiknøgle 1/2″ - 1000V VSE 17 stk.

Art.-nr.: S.401AVSE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Testet op til 1.000 V
Emballage Kunststofkuffert
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve orange; sort
Antal værktøjer 17
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Produkttype topnøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 345 mm
Set ja
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.401AVSE
EAN/GTIN 3148510589084
Producentnummer S.401AVSE
L-nummer L60130 2741
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Egenskab:

  • H[mm]: 65
  • L[mm]: 345
  • D[mm]: 280
  • [kg]: 3,4

Leveringsomfang:

  • Stiknøgler 1/2″ med tolv sider: 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Skruetrækkersæt 1/2″: 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
  • Skifteløsning: S.151AVSE
  • T-håndtag: S.121AVSE
  • Forlængelse: S.210AVSE