Nasadni ključ 1/2″ - 1000V VSE 17 kosov.

Št. art.: S.401AVSE
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
Preverjeno do 1.000 V
Embalaža Plastični kovček
Potrdilo o kakovosti VDE
Barva oranžna; črna
Število orodij 17
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina L 345 mm
Garnitura da
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.401AVSE
EAN/GTIN 3148510589084
Številka proizvajalca S.401AVSE
L-število L60130 2741
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • V[mm]: 65
  • L[mm]: 345
  • G[mm]: 280
  • [kg]: 3,4

Obseg dobave:

  • Dvanajststranski ključi 1/2″: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Sklopi izvijačev 1/2″: 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
  • Preklopna ročica: S.151AVSE
  • T-ročaj: S.121AVSE
  • Predaljšek: S.210AVSE