Cheie tubulară 1/2″ - 1000V VSE 17 buc.

Cod articol.: S.401AVSE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Ambalaj Cutie din plastic
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea Portocaliu; negru
Număr de unelte 17
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 345 mm
Set ja
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol S.401AVSE
EAN / GTIN 3148510589084
Număr producător S.401AVSE
L-Număr L60130 2741
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • H[mm]: 65
  • L[mm]: 345
  • D[mm]: 280
  • [kg]: 3,4

Livrare:

  • Schei cu șurubelniță 1/2″ cu douăsprezece fețe: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Seturi de șurubelnițe 1/2″: 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
  • Ceaină cu clichet: S.151AVSE
  • Mâner în formă de T: S.121AVSE
  • Extensie: S.210AVSE