{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Oznaczenie producenta | Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 2XL | |
| Klasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone w cieniu | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Zapięcie | Pęk lin; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan; wodoodporny | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | RT48ORRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108248315 | |
| Numer producenta | RT48ORRXXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |