Kalhoty Hi-vis Jogging Bottoms oranžová XXL

Artiklové číslo: RT48ORRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Běžné praní 40 °C
Označení výrobce Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen
Typ aplikace Výstražná ochrana
Mezinárodní velikost, Unisex 2XL
Třída, EN ISO 20471 2
Barva Oranžová
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 300 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Sušit Nesušit v sušičce; Sušení na šňůře ve stínu
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví Unisex
Uzávěr Stahování na gumu; Zavazování
Vlastnosti Nepromokavé; Reflexní; Zesílená kolena
Norma EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RT48ORRXXL
EAN / GTIN 5036108248315
Číslo výrobce RT48ORRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Stylové a funkční, plně pružný stahovací pas pro maximální pohodlí a viditelnost. Prezavéorné kapsy a zesílené kolenní záplaty.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Voděodolné kolenní záplaty
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Zadní kapsa
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů