Pantalón deportivo de alta visibilidad Three Band Orange XXL R

Número de artículo: RT48ORRXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado normal 40 °C
Denominación del fabricante Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Talla internacional, Unisex 2XL
Clase, EN ISO 20471 2
Color Color naranja
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 300 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Secar No secar en secadora; Secado al aire a la sombra
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Pantalón
Sexo Unisex
Cierre Cinturón con cordones; Goma
Características Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; repelente al agua
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo RT48ORRXXL
EAN / GTIN 5036108248315
Número del fabricante RT48ORRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Elegantes y útiles, estos nuevos pantalones deportivos, de alta visibilidad, cuentan con cintura elástica con cordón de ajuste para máxima comodidad y visibilidad. Amplios bolsillos en muslos y parches de refuerzo impermeables en rodillas, aportan al usuario mayor funcionalidad.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Rodilleras resistentes al agua
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
  • Bolsillo trasero
  • Bolsillo para el móvil
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados