{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Seria | RWS | |
| Oznaczenie producenta | RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 190 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Wysokość słupa wody | 15 000 mm | |
| Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy | 1 szt. | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | Dwustronny | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 2XL | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Etui na telefon komórkowy | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Odpinana kurtka wewnętrzna; odblaskowy; podszewka; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | R460ORRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108125647 | |
| Numer producenta | R460ORRXXL | |
| Numer L | L01840 109403 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |