{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Serie | RWS | |
| Denominación del fabricante | RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke | |
| Embalaje | sueltos | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | Color naranja | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 190 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | No planchar | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío; Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad | |
| Columna de agua | 15.000 mm | |
| Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil | 1 ud. | |
| Característica cremallera | Dos vías | |
| Talla internacional, Unisex | 2XL | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo para teléfono móvil | |
| Cierre | Goma; Cremallera | |
| Capucha | sí | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Chaqueta interior extraíble; cortavientos; forrado; reflectante; repelente al agua | |
| Sexo | Unisex | |
| Personalización textil | sí | |
| Norma | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | R460ORRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108125647 | |
| Número del fabricante | R460ORRXXL | |
| Número L | L01840 109403 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |