• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke Orange XXL

Artikel-Nr.: R460ORRXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Schonwäsche 40 °C
Serie RWS
Herstellerbezeichnung RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe orange
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 190 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Anwendungsart Kälteschutz; Regenschutz; Warnschutz
Wassersäule 15 000 mm
Anzahl Taschen, Handytasche 1 St.
Reißverschluss Eigenschaft Zwei-Wege
Internationale Größe, Unisex 2XL
Produktart Jacke
Taschenart Handytasche
Verschluss Gummizug; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Innenjacke herausnehmbar; Wetterschutzleiste; gefüttert; reflektierend; wasserabweisend; winddicht
Geschlecht Unisex
Textilveredelung ja
Norm EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R460ORRXXL
EAN / GTIN 5036108125647
Herstellernummer R460ORRXXL
L-Nummer L01840 109403
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das reflektierende Band auf dieser beliebten Verkehrsjacke ist in RWS-Konfiguration. Durch die Kombination aus strapazierfähigem 100%igem Polyestergewebe und robustem 300D Oxford-Gewebe ist diese Jacke ideal für Arbeiten im Freien. Zahlreiche Taschen bieten reichlich Stauraum.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Jacke kann auf zwei Arten getragen werden
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester-Taft
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 52
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 1.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb