RWS Hi-Vis Stretch Work Trousers Orange 52E

Nr art.: R440ORR52E
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 93 %
Zawartość włókien, Elastan 7 %
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Oznaczenie producenta RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Pozycja Z tyłu; Z przodu
Liczba kieszeni, Z tyłu 2 szt.
Kolor Pomarańczowy
Skład tkaniny Elastan; Poliester
Gęstość tkaniny 270 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Niegorące (<110°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami tak
Zapięcie Guzik; Zamek błyskawiczny
Właściwości Odbija światło; Standard UV; oddychająca; wodoodporny
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R440ORR52E
EAN / GTIN 5036108384587
Numer producenta R440ORR52E
Numer L L01840 109393
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Constructed with the popular RWS tape configuration, using our premium HiVisTex Pro tape, this trouser offers increased visibility. It also offers excellent freedom of movement due to its segmented tape design and 4-way stretch fabric.

Cecha szcz.:

  • 4-way stretch fabric for ease of movement and added comfort
  • Lightweight flexible HiVisTex Pro segmented reflective tape for increased visibility
  • 7 pockets for ample storage
  • Contemporary design with an ergonomic cut
  • High rise back waistband ensures protection in all working positions
  • Adjustable hem to accommodate all leg lengths
  • Easy access cargo pockets
  • Two back patch pockets
  • Phone pocket
  • Articulated darts for additional shaping
  • Heat applied segmented reflective tape for added visibility
  • Premium stain resistant finish repels oil, water and grime
  • Complies with EN ISO 20471 standard
  • Certified to EN ISO 20471 after 25x washes
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE certified
  • UKCA marked
  • New style

Materiał:

Shell fabric: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastane
Shell composition: 93% Polyester, 7% Elastane
Shell weight gm: 270
Shell weight oz: 9
Washing: Max wash temp 40°C, normal process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 110°C; Do not dry clean; Maximum 25 washes