{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 93 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 7 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Denominación del fabricante | RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose | |
| Embalaje | sueltos | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Posición | Detrás; Delante | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Color | naranja | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliéster | |
| Densidad tejido | 270 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón; Cremallera | |
| Características | Estándar UV; Reflectante; repelente al agua; transpirable | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | R440ORR52E | |
| EAN / GTIN | 5036108384587 | |
| Número del fabricante | R440ORR52E | |
| Número L | L01840 109393 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |