{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 93 % | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 7 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Référence fabricant | RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose | |
| Emballage | En vrac | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Type d’application | signalisation | |
| Position | arrière; avant | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Couleur | orange | |
| Composition du tissu | elasthanne; polyester | |
| Densité du tissu | 270 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Séchage | ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal | |
| Repassage | type pas chaud (<110°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Unisexe | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | UV Standard; hydrofuge; propriété réfléchissante; respirant | |
| Norme | EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | R440ORR52E | |
| EAN / GTIN | 5036108384587 | |
| Réf. fabricant | R440ORR52E | |
| Article hors catalogue | L01840 109393 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |